1'670.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'805.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'670.00 CHF | - |
4+ | 1'482.00 CHF | 11.26% |
10+ | 1'299.00 CHF | 22.22% |
20+ | 1'228.00 CHF | 26.47% |
30+ | 1'147.00 CHF | 31.32% |
50+ | 1'117.00 CHF | 33.11% |
100+ | 1'099.00 CHF | 34.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |