Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 184,1x8,4

  • ERIKS:14969450
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

2'489.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'690.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'489.00 CHF

-

4+

2'236.00 CHF

10.16%

10+

2'183.00 CHF

12.29%

20+

1'976.00 CHF

20.61%

30+

1'844.00 CHF

25.91%

50+

1'796.00 CHF

27.84%

100+

1'776.00 CHF

28.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
184.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1841-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C