Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 183,82x2,62 AS568-168

  • ERIKS:14968851
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

775.00 CHF/ Unitéhors TVA

837.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

775.00 CHF

-

4+

664.00 CHF

14.32%

10+

582.00 CHF

24.90%

20+

530.50 CHF

31.55%

30+

495.00 CHF

36.13%

50+

482.00 CHF

37.81%

100+

465.50 CHF

39.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
183.82 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
168
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C