786.00 CHF/ Unitéhors TVA
849.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 786.00 CHF | - |
4+ | 670.50 CHF | 14.69% |
10+ | 588.00 CHF | 25.19% |
20+ | 540.50 CHF | 31.23% |
30+ | 504.50 CHF | 35.81% |
50+ | 491.50 CHF | 37.47% |
100+ | 481.00 CHF | 38.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 263 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |