Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 183,52x6,99 AS568-442

  • ERIKS:14969048
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'672.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'807.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'672.00 CHF

-

4+

1'534.00 CHF

8.25%

10+

1'510.00 CHF

9.69%

20+

1'367.00 CHF

18.24%

30+

1'276.00 CHF

23.68%

50+

1'243.00 CHF

25.66%

100+

1'231.00 CHF

26.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
183.52 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
442
Dimension selon French R
NF-R70
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C