Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 183,52x5,33 AS568-366

  • ERIKS:14969004
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'473.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'592.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'473.00 CHF

-

4+

1'310.00 CHF

11.07%

10+

1'148.00 CHF

22.06%

20+

1'071.00 CHF

27.29%

30+

999.50 CHF

32.15%

50+

973.50 CHF

33.91%

100+

954.00 CHF

35.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
183.52 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
366
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C