72.70 CHF/ Unitéhors TVA
78.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 72.70 CHF | - |
4+ | 62.60 CHF | 13.89% |
10+ | 54.90 CHF | 24.48% |
20+ | 48.90 CHF | 32.74% |
30+ | 45.70 CHF | 37.14% |
50+ | 44.50 CHF | 38.79% |
100+ | 43.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |