71.70 CHF/ Unitéhors TVA
77.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.70 CHF | - |
4+ | 61.70 CHF | 13.95% |
10+ | 54.10 CHF | 24.55% |
20+ | 48.40 CHF | 32.50% |
30+ | 45.10 CHF | 37.10% |
50+ | 43.90 CHF | 38.77% |
100+ | 42.40 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |