207.50 CHF/ Unitéhors TVA
224.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 207.50 CHF | - |
4+ | 178.00 CHF | 14.22% |
10+ | 156.50 CHF | 24.58% |
20+ | 140.00 CHF | 32.53% |
30+ | 130.50 CHF | 37.11% |
50+ | 127.00 CHF | 38.80% |
100+ | 122.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 314 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |