Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 179,1x8,4

  • ERIKS:14969449
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

2'458.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'657.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'458.00 CHF

-

4+

2'170.00 CHF

11.72%

10+

2'121.00 CHF

13.71%

20+

1'920.00 CHF

21.89%

30+

1'792.00 CHF

27.10%

50+

1'746.00 CHF

28.97%

100+

1'725.00 CHF

29.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
179.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1791-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C