Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 177,17x5,33 AS568-365

  • ERIKS:14969003
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'441.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'557.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'441.00 CHF

-

4+

1'280.00 CHF

11.17%

10+

1'122.00 CHF

22.14%

20+

1'046.00 CHF

27.41%

30+

976.00 CHF

32.27%

50+

951.00 CHF

34.00%

100+

933.00 CHF

35.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
177.17 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
365
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C