741.00 CHF/ Unitéhors TVA
801.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 741.00 CHF | - |
4+ | 634.50 CHF | 14.37% |
10+ | 556.00 CHF | 24.97% |
20+ | 509.50 CHF | 31.24% |
30+ | 475.50 CHF | 35.83% |
50+ | 463.50 CHF | 37.45% |
100+ | 454.00 CHF | 38.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |