64.40 CHF/ Unitéhors TVA
69.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.40 CHF | - |
4+ | 55.30 CHF | 14.13% |
10+ | 48.50 CHF | 24.69% |
20+ | 43.40 CHF | 32.61% |
30+ | 40.50 CHF | 37.11% |
50+ | 39.40 CHF | 38.82% |
100+ | 38.10 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.93 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 909 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |