49.40 CHF/ Unitéhors TVA
53.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.40 CHF | - |
4+ | 42.40 CHF | 14.17% |
10+ | 37.20 CHF | 24.70% |
20+ | 33.40 CHF | 32.39% |
30+ | 31.10 CHF | 37.04% |
50+ | 30.40 CHF | 38.46% |
100+ | 29.30 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.17 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 017 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |