105.00 CHF/ Unitéhors TVA
113.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.00 CHF | - |
4+ | 90.20 CHF | 14.10% |
10+ | 79.10 CHF | 24.67% |
20+ | 70.70 CHF | 32.67% |
30+ | 66.00 CHF | 37.14% |
50+ | 64.30 CHF | 38.76% |
100+ | 62.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |