2'369.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'560.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'369.00 CHF | - |
4+ | 2'077.00 CHF | 12.33% |
10+ | 1'821.00 CHF | 23.13% |
20+ | 1'819.00 CHF | 23.22% |
30+ | 1'697.00 CHF | 28.37% |
50+ | 1'653.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'635.00 CHF | 30.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |