722.50 CHF/ Unitéhors TVA
781.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 722.50 CHF | - |
4+ | 621.00 CHF | 14.05% |
10+ | 544.50 CHF | 24.64% |
20+ | 491.00 CHF | 32.04% |
30+ | 458.50 CHF | 36.54% |
50+ | 446.50 CHF | 38.20% |
100+ | 435.00 CHF | 39.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |