1'554.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'679.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'554.00 CHF | - |
4+ | 1'350.00 CHF | 13.13% |
10+ | 1'184.00 CHF | 23.81% |
20+ | 1'127.00 CHF | 27.48% |
30+ | 1'052.00 CHF | 32.30% |
50+ | 1'025.00 CHF | 34.04% |
100+ | 988.00 CHF | 36.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |