2'295.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'480.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'295.00 CHF | - |
4+ | 2'050.00 CHF | 10.68% |
10+ | 1'995.00 CHF | 13.07% |
20+ | 1'806.00 CHF | 21.31% |
30+ | 1'686.00 CHF | 26.54% |
50+ | 1'642.00 CHF | 28.45% |
100+ | 1'583.00 CHF | 31.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1641-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |