69.20 CHF/ Unitéhors TVA
74.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.20 CHF | - |
4+ | 59.40 CHF | 14.16% |
10+ | 52.00 CHF | 24.86% |
20+ | 46.60 CHF | 32.66% |
30+ | 43.60 CHF | 36.99% |
50+ | 42.40 CHF | 38.73% |
100+ | 40.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 16.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R13 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |