2'277.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'461.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'277.00 CHF | - |
4+ | 2'021.00 CHF | 11.24% |
10+ | 1'772.00 CHF | 22.18% |
20+ | 1'748.00 CHF | 23.23% |
30+ | 1'632.00 CHF | 28.33% |
50+ | 1'589.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'534.00 CHF | 32.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |