682.00 CHF/ Unitéhors TVA
737.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 682.00 CHF | - |
4+ | 584.50 CHF | 14.30% |
10+ | 512.50 CHF | 24.85% |
20+ | 460.00 CHF | 32.55% |
30+ | 429.50 CHF | 37.02% |
50+ | 418.00 CHF | 38.71% |
100+ | 402.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |