704.50 CHF/ Unitéhors TVA
761.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 704.50 CHF | - |
4+ | 602.50 CHF | 14.48% |
10+ | 528.50 CHF | 24.98% |
20+ | 478.50 CHF | 32.08% |
30+ | 446.50 CHF | 36.62% |
50+ | 435.00 CHF | 38.25% |
100+ | 423.50 CHF | 39.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.34 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 259 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |