Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 152,07x2,62 AS568-163

  • ERIKS:14968846
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

632.00 CHF/ Unitéhors TVA

683.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

632.00 CHF

-

4+

544.00 CHF

13.92%

10+

477.00 CHF

24.53%

20+

427.00 CHF

32.44%

30+

398.50 CHF

36.95%

50+

388.00 CHF

38.61%

100+

374.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
152.07 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
163
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C