1'445.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'562.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'445.00 CHF | - |
4+ | 1'269.00 CHF | 12.18% |
10+ | 1'234.00 CHF | 14.60% |
20+ | 1'117.00 CHF | 22.70% |
30+ | 1'042.00 CHF | 27.89% |
50+ | 1'015.00 CHF | 29.76% |
100+ | 997.50 CHF | 30.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |