1'246.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'346.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'246.00 CHF | - |
4+ | 1'108.00 CHF | 11.08% |
10+ | 971.00 CHF | 22.07% |
20+ | 905.00 CHF | 27.37% |
30+ | 845.00 CHF | 32.18% |
50+ | 823.00 CHF | 33.95% |
100+ | 807.00 CHF | 35.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 361 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |