100.50 CHF/ Unitéhors TVA
108.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.50 CHF | - |
4+ | 86.40 CHF | 14.03% |
10+ | 75.70 CHF | 24.68% |
20+ | 67.80 CHF | 32.54% |
30+ | 63.30 CHF | 37.01% |
50+ | 61.60 CHF | 38.71% |
100+ | 59.40 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |