675.00 CHF/ Unitéhors TVA
729.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 675.00 CHF | - |
4+ | 580.00 CHF | 14.07% |
10+ | 508.50 CHF | 24.67% |
20+ | 460.00 CHF | 31.85% |
30+ | 429.50 CHF | 36.37% |
50+ | 418.00 CHF | 38.07% |
100+ | 406.50 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 257 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |