1'430.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'545.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'430.00 CHF | - |
4+ | 1'244.00 CHF | 13.01% |
10+ | 1'208.00 CHF | 15.52% |
20+ | 1'094.00 CHF | 23.50% |
30+ | 1'021.00 CHF | 28.60% |
50+ | 994.00 CHF | 30.49% |
100+ | 978.50 CHF | 31.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |