1'226.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'325.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'226.00 CHF | - |
4+ | 1'088.00 CHF | 11.26% |
10+ | 953.50 CHF | 22.23% |
20+ | 890.50 CHF | 27.37% |
30+ | 831.50 CHF | 32.18% |
50+ | 809.50 CHF | 33.97% |
100+ | 793.50 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |