1'409.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'523.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'409.00 CHF | - |
4+ | 1'221.00 CHF | 13.34% |
10+ | 1'071.00 CHF | 23.99% |
20+ | 1'003.00 CHF | 28.81% |
30+ | 935.50 CHF | 33.61% |
50+ | 911.50 CHF | 35.31% |
100+ | 879.50 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |