2'132.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'304.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'132.00 CHF | - |
4+ | 1'873.00 CHF | 12.15% |
10+ | 1'643.00 CHF | 22.94% |
20+ | 1'599.00 CHF | 25.00% |
30+ | 1'492.00 CHF | 30.02% |
50+ | 1'454.00 CHF | 31.80% |
100+ | 1'402.00 CHF | 34.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |