657.00 CHF/ Unitéhors TVA
710.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 657.00 CHF | - |
4+ | 564.00 CHF | 14.16% |
10+ | 494.50 CHF | 24.73% |
20+ | 445.50 CHF | 32.19% |
30+ | 416.00 CHF | 36.68% |
50+ | 405.00 CHF | 38.36% |
100+ | 391.00 CHF | 40.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.47 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |