1'371.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'482.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'371.00 CHF | - |
4+ | 1'203.00 CHF | 12.25% |
10+ | 1'055.00 CHF | 23.05% |
20+ | 1'050.00 CHF | 23.41% |
30+ | 980.00 CHF | 28.52% |
50+ | 954.50 CHF | 30.38% |
100+ | 938.50 CHF | 31.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |