44.20 CHF/ Unitéhors TVA
47.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.20 CHF | - |
4+ | 38.10 CHF | 13.80% |
10+ | 33.40 CHF | 24.43% |
20+ | 29.90 CHF | 32.35% |
30+ | 27.90 CHF | 36.88% |
50+ | 27.20 CHF | 38.46% |
100+ | 26.20 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0141-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |