636.50 CHF/ Unitéhors TVA
688.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 636.50 CHF | - |
4+ | 546.00 CHF | 14.22% |
10+ | 479.00 CHF | 24.74% |
20+ | 429.00 CHF | 32.60% |
30+ | 400.50 CHF | 37.08% |
50+ | 390.00 CHF | 38.73% |
100+ | 376.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1395-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |