1'357.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'466.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'357.00 CHF | - |
4+ | 1'176.00 CHF | 13.34% |
10+ | 1'031.00 CHF | 24.02% |
20+ | 965.00 CHF | 28.89% |
30+ | 901.00 CHF | 33.60% |
50+ | 877.50 CHF | 35.34% |
100+ | 847.00 CHF | 37.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |