1'158.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'251.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'158.00 CHF | - |
4+ | 1'031.00 CHF | 10.97% |
10+ | 903.50 CHF | 21.98% |
20+ | 830.50 CHF | 28.28% |
30+ | 775.50 CHF | 33.03% |
50+ | 755.00 CHF | 34.80% |
100+ | 738.50 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |