1'334.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'442.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'334.00 CHF | - |
4+ | 1'190.00 CHF | 10.79% |
10+ | 1'043.00 CHF | 21.81% |
20+ | 1'009.00 CHF | 24.36% |
30+ | 941.50 CHF | 29.42% |
50+ | 917.00 CHF | 31.26% |
100+ | 902.50 CHF | 32.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |