1'140.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'232.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'140.00 CHF | - |
4+ | 1'015.00 CHF | 10.96% |
10+ | 890.00 CHF | 21.93% |
20+ | 816.00 CHF | 28.42% |
30+ | 761.50 CHF | 33.20% |
50+ | 742.00 CHF | 34.91% |
100+ | 727.00 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |