625.50 CHF/ Unitéhors TVA
676.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 625.50 CHF | - |
4+ | 539.50 CHF | 13.75% |
10+ | 473.00 CHF | 24.38% |
20+ | 422.50 CHF | 32.45% |
30+ | 394.50 CHF | 36.93% |
50+ | 384.50 CHF | 38.53% |
100+ | 370.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1345-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |