478.00 CHF/ Unitéhors TVA
516.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 478.00 CHF | - |
4+ | 410.00 CHF | 14.23% |
10+ | 359.50 CHF | 24.79% |
20+ | 321.00 CHF | 32.85% |
30+ | 300.00 CHF | 37.24% |
50+ | 292.00 CHF | 38.91% |
100+ | 282.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 133.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |