630.00 CHF/ Unitéhors TVA
681.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 630.00 CHF | - |
4+ | 541.50 CHF | 14.05% |
10+ | 475.00 CHF | 24.60% |
20+ | 424.50 CHF | 32.62% |
30+ | 396.50 CHF | 37.06% |
50+ | 386.00 CHF | 38.73% |
100+ | 372.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |