1'115.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'205.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'115.00 CHF | - |
4+ | 992.00 CHF | 11.03% |
10+ | 870.00 CHF | 21.97% |
20+ | 799.50 CHF | 28.30% |
30+ | 746.50 CHF | 33.05% |
50+ | 727.00 CHF | 34.80% |
100+ | 711.50 CHF | 36.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |