96.60 CHF/ Unitéhors TVA
104.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.60 CHF | - |
4+ | 82.90 CHF | 14.18% |
10+ | 72.70 CHF | 24.74% |
20+ | 65.10 CHF | 32.61% |
30+ | 60.70 CHF | 37.16% |
50+ | 59.20 CHF | 38.72% |
100+ | 57.10 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.87 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |