Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 13,64x5,33 AS568-311

  • ERIKS:14968949
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

175.00 CHF/ Unitéhors TVA

189.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

175.00 CHF

-

4+

150.50 CHF

14.00%

10+

132.00 CHF

24.57%

20+

118.00 CHF

32.57%

30+

110.00 CHF

37.14%

50+

107.50 CHF

38.57%

100+

103.50 CHF

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
13.64 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
311
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C