44.00 CHF/ Unitéhors TVA
47.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.00 CHF | - |
4+ | 37.90 CHF | 13.86% |
10+ | 33.20 CHF | 24.55% |
20+ | 29.70 CHF | 32.50% |
30+ | 27.70 CHF | 37.05% |
50+ | 27.00 CHF | 38.64% |
100+ | 26.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0131-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |