Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 129,5x3

  • ERIKS:14969364
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

598.00 CHF/ Unitéhors TVA

646.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

598.00 CHF

-

4+

514.50 CHF

13.96%

10+

451.00 CHF

24.58%

20+

402.00 CHF

32.78%

30+

375.00 CHF

37.29%

50+

365.50 CHF

38.88%

100+

353.00 CHF

40.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
129.5 mm
Diamètre du cordon
3 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1295-30
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C