455.50 CHF/ Unitéhors TVA
492.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 455.50 CHF | - |
4+ | 392.00 CHF | 13.94% |
10+ | 344.00 CHF | 24.48% |
20+ | 306.50 CHF | 32.71% |
30+ | 286.50 CHF | 37.10% |
50+ | 279.00 CHF | 38.75% |
100+ | 269.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |