510.00 CHF/ Unitéhors TVA
551.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 510.00 CHF | - |
4+ | 439.50 CHF | 13.82% |
10+ | 385.50 CHF | 24.41% |
20+ | 344.00 CHF | 32.55% |
30+ | 321.00 CHF | 37.06% |
50+ | 313.00 CHF | 38.63% |
100+ | 301.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.67 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |